曜日別特売
87104 長袖シャツ 87104 自重堂 41891895

 

87104 長袖シャツ 87104 自重堂 41891895
87104 長袖シャツ 87104 自重堂 41891895

長袖シャツ 87104

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ライトグリーン
サイズS
内容量1枚注文コード41891895品番87104
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
色
ライトグリーン
サイズ
S
種別
長袖シャツ
材質
ボディフィール裏綿トロ(ポリエステル95%・綿5%)、(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
62
機能
消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、涼感・冷感、防汚加工、静電気・帯電防止、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする