※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
高ナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41896014
品番
4×7×10
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法L(mm)
10
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
ねじ
全ねじ
寸法S(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目