曜日別特売
8×13×12 高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41896215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×13×12 高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41896215
8×13×12 高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41896215

高ナット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(350個)ねじの呼びM8注文コード41896215品番8×13×12
販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25寸法L(mm)12長さ(mm)12材質ステンレスねじ全ねじ(貫通)寸法S(mm)13ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする