曜日別特売
159137 MWB G52先芯入スニーカー ミタニコーポレーション 41896628

159137 MWB G52先芯入スニーカー ミタニコーポレーション 41896628
159137 MWB G52先芯入スニーカー ミタニコーポレーション 41896628
159137 MWB G52先芯入スニーカー ミタニコーポレーション 41896628

MWB G52先芯入スニーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード41896628品番159137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コーディネートしやすいシンプルカラーにサイド部分のカモフラ柄がアクセント!紐を通すアイレットもポイントです。
取り外し可能なカップインソールは、クッション性抜群で足の疲れを軽減。
オールド感を再現したアウトソールは、滑りにくく、軽さを実現する軽量コンフォートソール。かかと部分には、すべり止め効果を発揮するゴム素材を使用。

サイズ(cm)25ホワイト材質(先芯)鋼鉄先芯材質(アッパー)合成皮革形状ローカット質量(g)約310(片足26.0cm)材質(ソール)合成ゴム寸法(横×奥行×高さ)(mm)約220×約300×約120甲被タイプ紐タイプ足囲E相当靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする