GX-3R タイプA(HC仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41897346

 

GX-3R タイプA(HC仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41897346
GX-3R タイプA(HC仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41897346
GX-3R タイプA(HC仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41897346
GX-3R タイプA(HC仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41897346
GX-3R タイプA(HC仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41897346

個人装着型マルチガス検知器GX-3R

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台
検知対象ガス可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素
可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素
メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素
メタン・酸素・硫化水素
メタン・酸素・一酸化炭素
可燃性ガス・酸素・硫化水素
可燃性ガス・酸素・一酸化炭素
メタン・酸素
可燃性ガス・酸素
酸素・一酸化炭素
可燃性ガス・酸素・一酸化炭素(水素干渉低減)
可燃性ガス
可燃性ガス・一酸化炭素
可燃性ガス・一酸化炭素(水素干渉低減)
可燃性ガス・硫化水素
メタン・酸素・一酸化炭素(水素干渉低減)
メタン
メタン・一酸化炭素
メタン・一酸化炭素(水素干渉低減)
メタン・硫化水素
酸素・一酸化炭素(水素干渉低減)
硫化水素・一酸化炭素
内容量1台注文コード41897346品番GX-3R タイプA(HC仕様)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥129,000

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量
様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)

警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良
故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
検知対象ガス可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)検知範囲(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)ブザー音約95dB(30cm)サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200

商品説明動画

【簡易取扱説明】GX-3R & GX-3R Pro

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41897346GX-3R タイプA(HC仕様)41777734GX-3R タイプA(HC仕様)GX-3R タイプA(HC仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41777734個人装着型マルチガス検知器GX-3R理研計器1台
128,800
税込141,680
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする