警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良
故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
検知対象ガスメタン・酸素質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)検知範囲(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)ブザー音約95dB(30cm)サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)グリーン購入法適合