サンコー
びっくりふわふわバス床洗い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41897739
品番
BI-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
異形断面糸で水だけでも汚れが落ち、洗剤いらずで環境にも家計にもやさしいクリーナーです。
色
グリーン
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン
質量(g)
67
幅(cm)
12
全長(cm)
25
耐熱温度(℃)
80
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用後は、良く洗い、水を切って乾燥させてください。
商品説明動画
【お風呂の床に】しっかり握れて洗いやすい!びっくりふわふわバス床洗い
参考になった