曜日別特売
80600 MVGふとん圧縮パック 東和産業 41897863

MVGふとん圧縮パック

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
内容量1個(2枚)注文コード41897863品番80600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

使える掃除機が増えました。海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。
吸引スピードアップ(メーカー比)。速く圧縮できるので掃除機への負担が軽減できます。
出し入れらくらくチャックタイプ。チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、開口部が広いので収納物が入れやすい。
カラーチャックなのできちんと閉まっているか確認しやすくなっています。

サイズ
M
寸法(cm)
110×100
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン
注意
※バルブに接した際に大きなすき間ができる形状や接しにくい特殊形状の吸引口には対応していませんのでご注意ください。
※ハンディタイプの掃除機やスティック(スタンド)タイプの掃除機では吸引力が弱いため圧縮できません。また、その他吸引力が弱い機種や吸引力が低下してしまっている場合は吸引できない場合があります。
※型くずれや、シワが気になるものへのご使用はお避けください。
※起毛処理(毛足の長いもの)衣類、毛皮、皮革製品、スーツ、シルク製品、また高価な衣類、厚みの回復率が気になるものへのご使用はお避けください。
※圧縮保存期間は6ヶ月をめやすにしてください。6ヶ月をこえると圧縮率が低下したり、収納物の回復率が低下することがありますので、長期間保存される場合は、6ヶ月位で一度取り出し、ふとんなら天日干しやふとん乾燥機で、羽毛製品や衣類なら陰干し等をして、厚みを回復させてから再度ご使用ください。
※本品はダウン70%以上の羽毛製品にもご使用いただけます。但し、羽根製品やフェザーの多い羽毛製品のご使用はお避けください。(羽根自体が折れて収納物の厚みが戻らなかったり、圧縮パックを傷つけ、空気もれの原因になります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-09
用途: 夏冬の布団収納整理ようとして
エムケービル 様(不動産業)

幾つかのメーカーの布団圧縮パックを使用しましてが、耐久性密封性が良いと思います。

対象商品 : 41897863
2022-06-07
用途: 冬布団の保管用。
自動車・二輪車・自転車関連業

圧縮袋機能は問題なく操作性も良く満足してます。以前安価なものを購入して後悔したのでこちらにしてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする