- ステンレス 折りたたみ収納ワゴン TKG 41901686

ステンレス 折りたたみ収納ワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
TKG品番9-1233-0502
内容量1個注文コード41901686品番-
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
TKG品番9-1233-0502サイズ車輪径(Φmm)100×4(自在、2輪ストッパー付)品番SG-54-3間口W×奥行D×高さH(mm)780×455×H890耐荷重(kg/段)20車輪静音エラストマー使用時寸法(mm)780×455×H890折りたたみ寸法(mm)780×220×H1035有効間口(mm)中棚:690×450

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする