※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
六角ボルト TEBT(PTFE)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
10
15
10
ねじピッチ
1
0.8
1
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41902497
品番
06106×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
PTFE
寸法L(mm)
10
ねじピッチ
1
色
白色不透明
寸法H(mm)
4
寸法D(mm)
10
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目