※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(15個)
長さ(mm)
14
14
14
22
15
16
18
24
28
40
50
30
32
35
45
36
60
55
65
70
80
90
110
100
130
呼び径
4
3
4
6
8
10
12
13
16
寸法d(Φmm)
4
3
4
6
8
10
12
13
16
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41904651
品番
4×14
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
呼び径
4
長さ(mm)
14
寸法d(Φmm)
4
材質
S45C
種類
テーパピン
表面処理
S45C-Q(焼入れ)