曜日別特売
PR-7 きれいな器副食 赤40内B/透明花吹雪ピンク タカギ産業 41905999

きれいな器副食 赤40内B/透明花吹雪ピンク

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41905999品番PR-7
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

洗浄器対応きれいな器副食シリーズ

TKG品番9-2164-0501材質PP(ポリプロピレン)間口W×奥行D×高さH(mm)230×174×48耐熱温度(℃)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41905999
2020-10-28
用途: デイサービスの昼食
医療・福祉・介護関連業

デイサービスでの昼食の器に
使用しています
以前は陶器の物を使用していましたが
割れて不揃いになるなど
色々ありまして、こちらの商品を
購入させていただきました
とても綺麗で満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする