※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
割ピン(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
呼び径
1.6
注文コード
41908194
品番
1.6×12
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
(最大)2.5
(最小)1.2
呼び径
1.6
寸法l(mm)
12
材質
ステンレス
種類
割ピン
寸法d(mm)
1.4
寸法b(mm)
約3.2
寸法c(mm)
2.8