伊藤産業
ガス式 ジャンボたこ焼器(24穴) 2枚掛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ガスの種類
LPガス
LPガス
都市ガス
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41909824
品番
KQ-24J-2
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
TKG品番
9-1002-0101
仕様
2枚掛
材質
ステンレス
質量(kg)
15.5
ガスの種類
LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
502×514×180
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kg/h)
0.46