※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(10個)
呼び径
5
5
6
8
10
12
13
16
20
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M3×0.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
長さ(mm)
20
20
20
25
30
35
10
15
12
16
18
28
40
45
60
32
50
55
65
70
90
75
80
100
110
120
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41912017
品番
5×20
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M3×0.5
長さ(mm)
20
材質
S45C
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
呼び径
5
寸法S(mm)
5
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法C(mm)
1
寸法e(Φmm)
3.4