曜日別特売
10×30 内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂 41912385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×30 内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂 41912385
10×30 内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂 41912385

内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100個)
呼び径10
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M6×1.0
長さ(mm)30
30
20
25
35
18
28
40
45
60
32
50
55
65
70
75
80
10
15
12
16
90
100
110
120
内容量1箱(100個)注文コード41912385品番10×30
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M6×1.0長さ(mm)30材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6呼び径10寸法S(mm)10表面処理S45C-Q(焼入れ)寸法C(mm)1寸法e(Φmm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3736:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする