※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(50個)
寸法d(Φmm)
5
3
13
長さ(mm)
30
50
70
全103種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41913435
品番
5×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法d(Φmm)
5
長さ(mm)
30
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種
寸法a(mm)
約0.63
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法c(mm)
約0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41913435
5×30
42144864
5×30
平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました