金沢車輌
ギャルソンワゴン
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41913708
品番
SR-66F
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
TKG品番
9-1238-0401
材質
桜材(棚板デコラ張)
車輪径(Φmm)
ゴム:100×4(自在)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×500×720
棚間隔(mm)
上段120/下段310
折りたたみ寸法(mm)
800×500×720
有効間口(mm)
中棚:600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません