※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
寸法d(Φmm)
3
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
長さ(mm)
14
8
10
12
14
16
18
20
22
25
40
28
35
45
50
30
55
60
65
70
全271種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41914476
品番
3×14
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
3
長さ(mm)
14
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
寸法a(mm)
約0.4
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.5