若泉漆器
越前長手盛皿 織部
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×213×37
238×168×33
268×186×35
298×213×37
358×252×40
465×325×41
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41915467
品番
1-681-3
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。陶器「陶器調塗物シリーズ」陶器風に強化塗りを施しておりハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。
TKG品番
9-1662-0103
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(kg)
0.423
サイズ
尺0寸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×213×37
耐熱温度(℃)
60
注意
※洗浄機不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません