若泉漆器
錦盛皿 清流塗
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
直径×高さ(mm)
Φ360×49
Φ177×33
Φ208×34
Φ240×35
Φ270×38
Φ297×42
Φ334×44
Φ360×49
Φ393×47
Φ423×48
Φ453×48
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱ABS樹脂・熱可塑性樹脂
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41915555
品番
1-685- 7
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。陶器「陶器調塗物シリーズ」陶器風に強化塗りを施しておりハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。
形状
丸型
直径(Φmm)
360
高さ(mm)
49
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(kg)
0.93
サイズ
尺2寸
耐熱温度(℃)
60
直径×高さ(mm)
Φ360×49
TKG品番
9-1662-0207
注意
※洗浄機不可(6寸のみ耐熱ABS樹脂製です。)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません