曜日別特売
1-685- 9 錦盛皿 清流塗 若泉漆器 41915573

 

1-685- 9 錦盛皿 清流塗 若泉漆器 41915573
1-685- 9 錦盛皿 清流塗 若泉漆器 41915573

錦盛皿 清流塗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
直径×高さ(mm)Φ423×48
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
内容量1個注文コード41915573品番1-685- 9
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。陶器「陶器調塗物シリーズ」陶器風に強化塗りを施しておりハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。

形状丸型直径(Φmm)423高さ(mm)48材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂質量(kg)1.2サイズ尺4寸耐熱温度(℃)60直径×高さ(mm)Φ423×48TKG品番9-1662-0209
注意
※洗浄機不可(6寸のみ耐熱ABS樹脂製です。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする