若泉漆器
DX富士型すし桶 梨地御所車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
尺5寸
7寸
尺8寸
尺9寸
尺0寸
尺1寸
尺2寸
尺3寸
尺4寸
尺5寸
尺7寸
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41916246
品番
1-478-79
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番
9-2143-0409
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(kg)
2.1
サイズ
尺5寸
耐熱温度(℃)
60
直径×高さ(mm)
Φ465×70
注意
※洗浄機不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません