若泉漆器
D.X丸ザルそばセイロ 朱天黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
種別
蓋
本体
竹ス
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41916788
品番
1-536-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番
9-2152-0602
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別
蓋
質量(g)
313
耐熱温度(℃)
60
直径×高さ(mm)
Φ216×50
注意
※洗浄機不可。
※千代口と薬味皿は別売です。<RTYO9><RYKD4>をご使用下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません