1-538-4 高台型丸ザルそばセイロ 白木(底板付) 若泉漆器 41916833

高台型丸ザルそばセイロ 白木(底板付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
種別竹ス
内容量1個注文コード41916833品番1-538-4
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。

TKG品番9-2152-0702材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂種別竹ス質量(g)41耐熱温度(℃)60直径×高さ(mm)Φ195
注意
※洗浄機不可。
※千代口と薬味皿は別売です。<RTYO9><RYKD4>をご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする