曜日別特売
1-548-1 千筋鉄鉢 外黒塗内朱天黒 若泉漆器 41917025

千筋鉄鉢 外黒塗内朱天黒

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ4寸
内容量1個注文コード41917025品番1-548-1
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。

TKG品番9-2154-1101材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂サイズ4寸質量(g)70耐熱温度(℃)60直径×高さ(mm)Φ114×40
注意
※洗浄機不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41917034
2020-10-07
用途: 飲食店での食品提供
一般社団法人ロータス・ワークサービス業

品物の雰囲気、重量等は掲載イメージ通りでしたが、肉厚の器であること等の影響もあり、実際の感覚は、表記サイズより一回り小さく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする