若泉漆器
千筋鉄鉢 外黒塗内朱天黒
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
5寸
4寸
4.5寸
5寸
6寸
7寸
8寸
9寸
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41917043
品番
1-548-3
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番
9-2154-1103
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
サイズ
5寸
質量(g)
163
耐熱温度(℃)
60
直径×高さ(mm)
Φ160×64
注意
※洗浄機不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません