曜日別特売
1.5×4 平行ピン A種m6(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41917364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.5×4 平行ピン A種m6(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41917364
1.5×4 平行ピン A種m6(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41917364

平行ピン A種m6(ステンレス)(小箱)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(1000個)
寸法d(Φmm)1.5
長さ(mm)4
内容量1箱(1000個)注文コード41917364品番1.5×4
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法d(Φmm)1.5長さ(mm)4材質ステンレスタイプA種種類平行ピンA種m6寸法a(mm)約0.2寸法c(mm)約0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41917872
2023-12-05
用途: 商品の穴埋め
有限会社冨永製作所

ちょうどよいサイズで納期も早く助かっています。
改善点は値上がりが厳しいです。

対象商品 : 41918107
2016-06-15
用途: 海水に漬ける端子部分に使用

本来の使用方法ではないのですが、
海水部分に浸かる端子部分の先端として使用しました。
錆びずに使えていい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする