曜日別特売
EN33-B ワークテーブルワゴン 常盤ステンレス工業 41918696

ワークテーブルワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800
内容量1個注文コード41918696品番EN33-B
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥130,680
販売価格(税別)
118,800

パントリー・キッチンルーム、などで、作業台としても 使用できます。

TKG品番9-1225-0602材質18-0ステンレス質量(kg)20車輪径(Φmm)125×4(自在 2輪ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800棚間隔(mm)525棚板寸法(mm)900 × 450有効間口(mm)中棚:763

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする