EN31-A マルチカートAタイプ 常盤ステンレス工業 41918714

マルチカートAタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41918714品番EN31-A
参考基準価格(税別)¥226,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

多彩な場所で使用できる万能カートです。

TKG品番9-1236-0501材質本体:18-0ステンレス 天板・棚板:木部、メラミン化粧板質量(kg)29.5車輪径(Φmm)100×4(自在)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×840棚間隔(mm)上段294、下段291有効間口(mm)中棚:675

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする