常盤ステンレス工業
リネンワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
TKG品番
9-1383-0302
9-1383-0301
9-1383-0302
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41918854
品番
MS-L3
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
主にランドリー、フロアーメンテナンス用として使用されます。コーナーに塩ビバンパーが付いていますので壁にキズがつきにくいです。
TKG品番
9-1383-0302
段数
3
材質
フレーム・押手:スチール、キャンバス:布
質量(kg)
47
車輪径(Φmm)
150×2自在/150×2固定
間口W×奥行D×高さH(mm)
1220×770×890
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません