常盤ステンレス工業
ルームクリーンワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41918863
品番
EN16-A
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ホテル・病院などのルームクリーニングに適しています。軽量で小回りがきくのでせまい通路でも簡単に移動できます。
TKG品番
9-1383-0501
材質
本体:18-0ステンレス BOX:ラワン材
質量(kg)
18.2
車輪径(Φmm)
100×4自在
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×500×850
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません