曜日別特売
11170-VT キッズメイト ベジタブル 菜皿 朝日化工 41920026

キッズメイト ベジタブル 菜皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
直径×高さ(mm)168×23
直径(Φmm)168
高さ(mm)23
内容量1個注文コード41920026品番11170-VT
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

キッズメイト強化磁器食器シリーズ学校給食用子供シリーズベジタブル強い、軽い、白い。キッズメイトの常識。子供たちの器は、丈夫さ、軽さ、清潔、そして安心できる品質がすべて。だから、キッズメイト。従来の陶器にくらべ、約3倍の強さを持ち、しかも約20%軽量化し、機能性に優れています。際だつ白さにパワーを秘めて生まれたキッズメイトの子供シリーズがさらにやさしいフォルムで新登場。楽しい食事の風景が思わず浮んできそうな明るい仲間たちが、あたたかなランチシーンを彩ります。

形状丸皿直径(Φmm)168高さ(mm)23材質強化磁器質量(kg)0.175寸法(cm)17直径×高さ(mm)168×23TKG品番9-2436-0402

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする