※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピン B種h7(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
寸法d(Φmm)
2
2
3
4
5
6
8
16
長さ(mm)
28
8
10
6
14
15
20
25
12
30
40
50
80
全271種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41920697
品番
2×28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法d(Φmm)
2
長さ(mm)
28
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41920697
2×28
42152835
2×28
平行ピン B種h7(S45C/生地)
大阪魂
1パック(12個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました