TKG品番9-0864-0402仕様ばね調節範囲:(20~40kg)×2適合トレー独立2列用材質本体:ステンレスSUS430、トレー受け台:ステンレスSUS304、ハンドル:ステンレスSUS304 No.4仕上、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C質量(kg)24寸法(幅W×奥行D)(mm)受台:840×510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×510×870使用の目安積載量:160~200枚