TKG品番9-0864-0403仕様ばね調節範囲:20~50kg適合トレー2列用材質本体:ステンレスSUS430、トレー受け台:ステンレスSUS304、ハンドル:ステンレスSUS304 No.4仕上、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C質量(kg)23寸法(幅W×奥行D)(mm)受台:680×510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×510×870使用の目安積載量:160~200枚