曜日別特売
KN-4245W オープンリフト型ディスペンサー 日本洗浄機 41921277

オープンリフト型ディスペンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合トレー用
内容量1個注文コード41921277品番KN-4245W
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

長年の技術の蓄積が生んだ極薄リフト機構オープンリフト型ディスペンサー。従来のように10センチ幅の中に内臓されていたリフトと ばねの機構を4センチ幅に凝縮、 60%のスリム化に世界で 初めて成功しました。上下の昇降ガイドにはステンレス製ボールベアリングを 採用するなど最新技術の応用でより高い耐久性を持たせて います。セルフサービスコーナーにかかせない大量のトレー・ グラスを効率よく収納できます。

TKG品番9-0864-0404仕様ばね調節範囲:20~40kg適合トレー用材質本体:ステンレスSUS430、トレー受け台:ステンレスSUS304、ハンドル:ステンレスSUS304 No.4仕上、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C質量(kg)38寸法(幅W×奥行D)(mm)受台:420×510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×510×870使用の目安積載量:80~100枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする