曜日別特売
CL-5252 CLシリーズ 食器ディスペンサー 日本洗浄機 41921329

CLシリーズ 食器ディスペンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×560×830
内容量1個注文コード41921329品番CL-5252
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

保温式は、450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属しています。食器にやさしい段差なしの収納内壁です。1枚の食器にも感ずるセルフレベル機能付。ばね調節は片手だけで簡単にできます。

TKG品番9-0865-0105仕様ばね調節範囲:20~40kg材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS304、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C寸法(mm)庫内奥行×本体奥行×本体幅×本体奥行(含背面部):520×520×520×560質量(kg)29電源(V)単相100方式保温無寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×560×830使用の目安(ストック)フルサイズラック5段/ラックにグラス180個・カップ125個ヒーター容量(W)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする