曜日別特売
140H-8M シプラックカート Mタイプ 扶桑産業 41921819

シプラックカート Mタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
段数8段
TKG品番9-1241-0203
内容量1個注文コード41921819品番140H-8M
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り

TKG品番9-1241-0203材質受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング質量(kg)12.75段数8段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×392×1465棚ピッチ(mm)153

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,000/税込12,100
北海道地方数量1につき17,000/税込18,700
沖縄地方数量1につき19,500/税込21,450
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41921794
2022-06-08
用途: パンラックとして使用しています
BAGEL MONDAY飲食業

組み立ても非常に簡単で、動きもスムーズで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする