扶桑産業
シプラックカート用 樹脂トレイ L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
TKG品番
9-1241-0609
9-1241-0609
9-1241-0610
9-1241-0611
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41921977
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
TKG品番
9-1241-0609
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.85
色
シルバーグレイ
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×770×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません