51353760 メラミン 波渕長角盛皿 福井クラフト 41922327

メラミン 波渕長角盛皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
TKG品番9-1659-0401
高さ(mm)50
短辺(mm)270
内容量1個注文コード41922327品番51353760
参考基準価格(税別)¥15,850販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ビュッフェ盛皿・盛鉢シリーズ

形状長角皿長辺(mm)360短辺(mm)270高さ(mm)50材質メラミン樹脂寸法(cm)36TKG品番9-1659-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする