51353770 メラミン 波渕長角盛皿 福井クラフト 41922336

メラミン 波渕長角盛皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
TKG品番9-1659-0402
高さ(mm)55
短辺(mm)340
内容量1個注文コード41922336品番51353770
参考基準価格(税別)¥27,850販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ビュッフェ盛皿・盛鉢シリーズ

形状長角皿長辺(mm)440短辺(mm)340高さ(mm)55材質メラミン樹脂寸法(cm)44TKG品番9-1659-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする