福井クラフト
メラミン 波渕角盛皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
TKG品番
9-1659-0501
9-1659-0501
9-1659-0502
高さ(mm)
50
50
55
短辺(mm)
360
360
410
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41922345
品番
51353780
参考基準価格(税別)
¥20,150
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ビュッフェ盛皿・盛鉢シリーズ
形状
角皿
長辺(mm)
360
短辺(mm)
360
高さ(mm)
50
材質
メラミン樹脂
寸法(cm)
36
TKG品番
9-1659-0501