51353970 メラミン 小判盛皿 福井クラフト 41922363

メラミン 小判盛皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
TKG品番9-1659-0601
短辺(mm)230
内容量1個注文コード41922363品番51353970
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ビュッフェ盛皿・盛鉢シリーズ

形状小判皿長辺(mm)610短辺(mm)230高さ(mm)40材質メラミン樹脂寸法(cm)61TKG品番9-1659-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする