※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピン B種h7(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
寸法d(Φmm)
4
1.6
2
2.5
3
4
5
6
8
10
適合穴径(Φmm)
4
1.6
2
2.5
3
4
5
6
8
10
長さ(mm)
28
28
28
30
32
50
60
35
40
45
4
6
5
8
10
12
14
16
18
20
15
22
25
全242種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41924626
品番
4×28
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
適合穴径(Φmm)
4
長さ(mm)
28
材質
ステンレス(SUS303)
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(Φmm)
4
寸法c(mm)
約0.63