曜日別特売
5×22 平行ピン B種h7(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41924802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×22 平行ピン B種h7(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41924802
5×22 平行ピン B種h7(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41924802

平行ピン B種h7(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
寸法d(Φmm)5
適合穴径(Φmm)5
長さ(mm)22
22
16
18
20
25
30
28
32
50
60
35
40
45
4
6
5
8
10
12
14
15
内容量1箱(100個)注文コード41924802品番5×22
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
適合穴径(Φmm)5長さ(mm)22材質ステンレス(SUS303)タイプB種種類平行ピンB種h7寸法d(Φmm)5寸法c(mm)約0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2884:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする