鈴屋
綿 座布団IT やまと格子184 セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
赤
青
間口W×奥行D×高さH(mm)
550×510×90
550×510×90
460×460×70
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41925757
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
セット時の中綿は合繊綿になります。
TKG品番
9-2504-1001
色
赤
間口W×奥行D×高さH(mm)
550×510×90
材質
カバー:綿100% 座布団:側地 ナイロン100% 中綿 合繊ワタ
規格
セット