※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
アイボルト ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(4個)
1箱(10個)
ねじ径
1/2
5/16
3/8
1/2
1
3/4
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
41926604
品番
1/2 L=22
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
(参考)51
寸法L(mm)
22
寸法a(mm)
50
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
10
寸法h(mm)
26
寸法t(mm)
9
ねじの呼び
1/2
材質
ステンレス
ねじ径
1/2
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット