曜日別特売
16×35 アイボルト 足長(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 41927051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×35 アイボルト 足長(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 41927051
16×35 アイボルト 足長(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 41927051

アイボルト 足長(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)
ねじの呼びM16
内容量1箱(10個)注文コード41927051品番16×35
販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
寸法D(mm)30寸法H(mm)(参考)60寸法L(mm)35寸法a(mm)60寸法b(mm)35寸法c(mm)12.5寸法h(mm)30寸法t(mm)11ねじの呼びM16材質表面処理クロメート頭部形状アイボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする