曜日別特売
12×30 アイボルト 足長(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41927216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×30 アイボルト 足長(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41927216
12×30 アイボルト 足長(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41927216

アイボルト 足長(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(20個)
ねじの呼びM12
内容量1箱(20個)注文コード41927216品番12×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(mm)25寸法H(mm)(参考)51寸法L(mm)30寸法a(mm)50寸法b(mm)30寸法c(mm)10寸法h(mm)26寸法t(mm)9ねじの呼びM12材質表面処理生地頭部形状アイボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする